Starterset standaard, Voor draad M: M10

Artikelnummer: 082710 M10
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draad M M10
Producttype Vloeiboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082710 M10
EAN/GTIN 2050001739940
Nummer fabrikant 90 082710 M10

Omschrijving

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

  • Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).
  • Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.
  • Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.
  • Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).

Levering:

  • 1 Speciale spanhouder MK2 met koelring.
  • 1 Haak- en steeksleutel.
  • 4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 − M12.
  • 1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).
  • 1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).

Tip:

Andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. Geschikte roltappen zie nr. 139115e.v.