Soldeerstation NANOMK2

Artikelnummer: 082301 NANOMK2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fabrikantnummer Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Netspanning 240 V
    Netfrequentie 50 Hz
    Energievoorziening Netvoeding
    Lengte 145 mm
    Breedte 80 mm
    Hoogte 103 mm
    Opwarmtijd tot 280 °C 9 s
    Regelbereik soldeerpunttemperatuur 150 °C - 450 °C
    Gewicht soldeerbout zonder kabel 30 g
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Producttype Soldeerstation
    Wattage 80 W

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082301 NANOMK2
    EAN/GTIN 4003008153682

    Omschrijving

    Utförande:

    Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning).
    Antistatisk mikroprocessorstyrd lödstation i-CON NANO med stark lödningseffekt tack vare effektivt högkapacitetsvärmeelement. För alla lödningsarbeten finns tillgång till lödspetsar med idealisk spetsgeometri.

    Användningsdata:

    För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen