Soldeerrookafzuiging Easy Arm 1, Aantal filters/armen: 1

Artikelnummer: 082303 1
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal filters/armen Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afzuigvolume per arm 110 m2/h
Totale lengte 255 mm
Totale breedte 255 mm
Totale hoogte 470 mm
Gewicht 7,5 kg
Energievoorziening Netvoeding
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Netspanning 100 V - 240 V
Wattage 40 W
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Afzuiginrichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082303 1
EAN/GTIN 4003008095326
Nummer fabrikant 0CA10-001

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge afzuigcapaciteit − Efficiënte filtercapaciteit − Stille werking. Filter van de proceslucht door 3 niveaus:
  • Voorfilter voor stof en grotere deeltjes.
  • Combifilter voor microdeeltjes.
  • Actieve-koolstoffilter bindt schadelijke gassen.

Visuele en akoestische indicator voor filterwissel. Filters met identieke bouw voor EASY ARM 1 en EASY ARM 2. Interface voor het aansluiten van i-CON-soldeerstations.
Montage van het systeem gebeurt met geschikte tafelhouder. Accessoires zoals afzuigarmen en -mondstukken vindt u in de onlineshop onder nr. 082306082313.