Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy 1 1

Artikelnummer: 082003 1
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Elmasonic Easy 1L
    Volume 0,9 l
    Apparaatlengte 235 mm
    Apparaatbreedte 135 mm
    Apparaathoogte 200 mm
    Lengte inzetkorf 155 mm
    Breedte inzetkorf 70 mm
    Reinigingsbak lengte 185 mm
    Reinigingsbak breedte 80 mm
    Reinigingsbak hoogte 55 mm
    Inhoud reinigingsbak 1 l
    Verwarmingsvermogen 60 W
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 220 V - 240 V
    Gewicht 2 kg
    aanbevolen werkvolume 0,7 l
    Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat
    IP-klasse IP 20

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082003 1
    EAN/GTIN 4250004100626

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
    Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.
    • 2 ultrasoonmodi.
    • De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.
    • Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.
    • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
    • Kuip van getrokken edelstaal.

    Functie:

    IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

    Levering:

    Zonder inzetkorf.

    Tip:

    Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de passende inzetkorf onder nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L), ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen onder nr. 088015088019.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen