Inzetkorf Easy1

Artikelnummer: 082102 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Lengte inzetkorf 175 mm
Breedte inzetkorf 70 mm
Hoogte inzetkorf 30 mm
Inhoud inzetkorf 1 l
Maximale belastbaarheid 1 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082102 1
EAN/GTIN 4250004100008
Fabrikant Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Ultrasoon reinigingsapparaat nr. 082003 gr. 1.