{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | xtra TT 60H | |
Volume | 6,5 l | |
Apparaatlengte | 420 mm | |
Apparaatbreedte | 250 mm | |
Lengte inzetkorf | 257 mm | |
Breedte inzetkorf | 132 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 150 mm | |
Verwarmingsvermogen | 150 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 400 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 10 kg | |
aanbevolen werkvolume | 5 l | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082001 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100299 |