Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra TT 20

Artikelnummer: 082001 20
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer xtra TT 200H
Volume 18 l
Apparaatlengte 420 mm
Apparaatbreedte 390 mm
Lengte inzetkorf 280 mm
Breedte inzetkorf 250 mm
Reinigingsbak hoogte 200 mm
Verwarmingsvermogen 300 W
Ultrasoon piekvermogen 1.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 220 V - 240 V
Gewicht 13 kg
aanbevolen werkvolume 13 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082001 20
EAN/GTIN 4250004100312

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra TT-serie voor intensief gebruik.
  • Meer ultrasoon effect dankzij inschakelbare Dynamic-functie.
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Visuele grenstemperatuurwaarschuwing ter bescherming van gevoelige onderdelen.
  • Individuele tijd- en temperatuurregeling.
  • Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) en nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015088019.