Magneethouder flexibel, Magneettrekkracht: 300g

Artikelnummer: 081670 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.159 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneettrekkracht (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 7,5 mm
Totale lengte 520 mm
Magneet-⌀ 5 mm
Magneethoudkracht 3 N
Magneettrekkracht 300 g
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Nummer fabrikant 081670 300
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met permanente magneet. Buigzame, verchroomde schacht met ergonomisch handvat van 2-componenten-kunststof.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen