Magneethouder flexibel 1000 g

Artikelnummer: 081670 1000
op aanvraag
Op voorraad
2.944 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneettrekkracht (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12 mm
Totale lengte 520 mm
Magneet-⌀ 10 mm
Magneethoudkracht 10 N
Magneettrekkracht 1.000 g
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081670 1000
EAN/GTIN 4045197487124
Nummer fabrikant 081670 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Met permanente magneet. Buigzame, verchroomde schacht met ergonomisch handvat van 2-componenten-kunststof.