Telescoop-inspectiespiegel, Spiegelafmeting: 83mm

Artikelnummer: 081630 83
op aanvraag
Op voorraad
1.158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiegelafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder spiegel 270 mm - 980 mm
Spiegel-⌀ 83 mm
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081630 83
EAN/GTIN 4045197525109
Nummer fabrikant 081630 83

Omschrijving

Uitvoering:

spiegel met metalen frame, schacht verchroomd.
Met uittrekbare telescoopschacht. Beveiligd tegen verdraaien, grote handgreep en robuust scharnier.