Telescoop-inspectiespiegel, Spiegelafmeting: 30mm

Artikelnummer: 081630 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.800 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiegelafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder spiegel 270 mm - 980 mm
Spiegel-⌀ 30 mm
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081630 30
EAN/GTIN 2050001671417
Nummer fabrikant 081630 30
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

spiegel met metalen frame, schacht verchroomd.
Met uittrekbare telescoopschacht. Beveiligd tegen verdraaien, grote handgreep en robuust scharnier.