NiMH-accucellenset, oplaadbaar LR6

Artikelnummer: 081570 LR6
Prijs instellen 2 Stuk (6,05 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Chemische opbouw Nikkel-metaalhydride
Accutype Mignon, AA
Internationaal type HR6
Nominale spanning 1,2 V
Accucapaciteit 2.850 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 34 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081570 LR6
EAN/GTIN 4013674350827
Nummer fabrikant 5035082

Omschrijving

Uitvoering:

Accucellen met de maximale capaciteit voor lange ontlaadtijden op basis van milieuvriendelijke NiMH-technologie; tot 1000× oplaadbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.