NiMH-accucellenset, oplaadbaar LR3

Artikelnummer: 081570 LR3
Prijs instellen 2 Stuk (5,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Chemische opbouw Nikkel-metaalhydride
    Accutype Micro, AAA
    Internationaal type HR3
    Nominale spanning 1,2 V
    Accucapaciteit 1.100 mAh
    oplaadbaar ja
    Gewicht per stuk 16 g
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081570 LR3
    EAN/GTIN 4013674352227
    Nummer fabrikant 5035222

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accucellen met de maximale capaciteit voor lange ontlaadtijden op basis van milieuvriendelijke NiMH-technologie; tot 1000× oplaadbaar.