Alkali-mangaanbatterijen, Internationale maat: LR6

Artikelnummer: 081562 LR6
Prijs instellen 40 Stuk (0,86 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationale maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 40
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mignon, AA
Internationaal type LR6
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 0,97 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081562 LR6
EAN/GTIN 4008496675739
Nummer fabrikant 04906124354

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte.

Tip:

Kwaliteit 'Made in Germany' Gegarandeerde opbergmogelijkheid van 10 jaar.