Alkali-mangaanbatterijen LR3

Artikelnummer: 081562 LR3
Prijs instellen 40 Stuk (0,86 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationale maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 40
    Chemische opbouw Alkali-mangaan
    Batterij-aanduiding Micro, AAA
    Internationaal type LR3
    Nominale spanning 1,5 V
    oplaadbaar nee
    Gewicht per stuk 0,47 g
    Producttype Batterij

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081562 LR3
    EAN/GTIN 4008496930302
    Nummer fabrikant 04903121394

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte.

    Tip:

    Kwaliteit 'Made in Germany' Gegarandeerde opbergmogelijkheid van 10 jaar.