{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 300 lm | |
Brandduur | 3 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
Totale lengte | 145 mm | |
Kop-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 188 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081545 145 | |
EAN/GTIN | 4045197727244 | |
Nummer fabrikant | 081545 145 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Led-accuzaklamp, Type: 145mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
50,60 €
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.101 stuks direct leverbaar
€ 28,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.677 stuks direct leverbaar
52,00 €
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.817 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Energievoorziening | Accuvoeding | Accuvoeding | Accuvoeding | Accuvoeding | Accuvoeding |
Totale lengte | 145 mm | 260 mm | 200 mm | 175 mm | 173 mm |
Brandduur | 3 h | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Lichtstroom | 300 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Producttype | Taschenlampe | Taschenlampe | Werklamp | Taschenlampe | Taschenlampe |