Led-acculichtpen, Type: 175

Artikelnummer: 081577 175
op aanvraag
Op voorraad
1.092 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
ATEX-zone geen
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 2 h - 16 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,8 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 175 mm
Totale breedte 23 mm
Gewicht 77 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081577 175
EAN/GTIN 4062406262044
Nummer fabrikant 081577 175

Omschrijving

Uitvoering:

Led-acculichtpen met traploos dimbare hoofdverlichting en extra spotlight-functie. Sterke magneet aan de lampvoet.

Functie:

IP30: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.