UV-werklamp met accu UV-LIGHT

Artikelnummer: 081525 UV-LIGHT
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 30

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
ATEX-zone geen
Brandduur 1,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Golflengte van de UV-straling 390 nm
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 190 mm
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081525 UV-LIGHT
EAN/GTIN 5708997358016
Nummer fabrikant 03.5801

Omschrijving

Uitvoering:

UV CURING. Speciale led-lampen voor snelle uitharding bij gebruik van grondverf, plamuurmiddel, lak en lijm die geschikt zijn voor UV-uitharding.
Flexibele accu-led-handlamp voor UV-uitharding van kleine en middelgrote vlakken. Uithardvlak Ø 10 cm. Incl. laadstation, Li-ion-accu (2,6 Ah).

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires