{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | NOVA-UV | |
IP-klasse | IP 30 | |
ATEX-zone | geen | |
Brandduur | 1,5 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Golflengte van de UV-straling | 390 nm - 400 nm | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,4 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 163 mm | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081525 NOVA-UV | |
EAN/GTIN | 4062406131159 | |
Nummer fabrikant | 03.5802 |