{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | SUNMATCH 4 | |
Lichtstroom | 50 lm - 500 lm | |
Brandduur | 2 h - 10 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtkleur | reële kleur | |
CRI-waarde | 95 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 203 mm | |
Totale breedte | 89 mm | |
Gewicht | 270 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081513 SUN4 | |
EAN/GTIN | 5708997356579 | |
Nummer fabrikant | 03.5657 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH SUN4
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.437 stuks direct leverbaar
42,00 €
€ 36,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion |
Accuspanning | 3,7 V | 3,7 V |
ATEX-zone | geen | geen |
Totale lengte | 203 mm | 205 mm |
Gewicht | 270 g | 266 g |
Brandduur | 2 h - 10 h | 3,5 h - 5,5 h |
Producttype | Werklamp | Werklamp |