Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: PEN

Artikelnummer: 081513 PEN
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer MINI
Lichtstroom 100 lm
Brandduur 2 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtkleur reële kleur
CRI-waarde 95
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 150 mm
Totale breedte 16 mm
Gewicht 60 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081513 PEN
EAN/GTIN 5708997351178
Nummer fabrikant 03.5117

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor perfecte kleurweergave en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. Glazen lens verwisselbaar en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.
MATCHPEN. Kleine draagbare lichtpen met focusfunctie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting tussen 10° en 70°. Ideaal voor het herkennen van krassen en slijpsporen bij kwaliteitscontroles.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 × AAA-batterij.