{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Kleur behuizing | SILVER | |
Lichtstroom | 250 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 100 lm | |
Brandduur | 4 h | |
Brandduur stand 2 | 12 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 143 mm | |
Kop-⌀ | 27 mm | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081437 SILVER | |
EAN/GTIN | 4062406087388 | |
Nummer fabrikant | 081437 SILVER |