Led-zaklamp met batterijen GREY

Artikelnummer: 081437 GREY
op aanvraag
Op voorraad
1.797 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
ATEX-zone geen
Kleur behuizing GREY
Lichtstroom 250 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 4 h
Brandduur stand 2 12 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 143 mm
Kop-⌀ 27 mm
Levering met riemtasje nee
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081437 GREY
EAN/GTIN 4062406087401
Nummer fabrikant 081437 GREY

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Wegrolbescherming.
  • Rubberen drukknopbekleding.

Met scherp te stellen lichtkop.
In diverse kleuren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen