{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 63 | |
Nominale spanning | 250 V | |
Lichtopbrengst | 12 W | |
Lichtstroom | 1.200 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lampen vervangbaar | nee | |
Totale hoogte | 510 mm | |
Magneetvoet-⌀ | 83 mm | |
Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |
Artikelnummer | 081321 6WDUO | |
EAN/GTIN | 2050001945938 | |
Nummer fabrikant | PROLYX-2X6W |