Machine-/werkpleklamp, Type: 5W

Artikelnummer: 081321 5W
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 63

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 63
Nominale spanning 250 V
Lichtopbrengst 5 W
Lichtstroom 450 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lampen vervangbaar nee
Totale hoogte 480 mm
Magneetvoet-⌀ 83 mm
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081321 5W
EAN/GTIN 2050001945921
Nummer fabrikant PROLYX-5W

Omschrijving

Uitvoering:

Led-werkplaatslampen aluminium, zwart, met tuimelschakelaar. Met rubbergecoate flexibele as, met magneetvoet.
Led-werkplaatslamp 5 watt met scherp te stellen uitstraalhoek 15 – 75°.

Functie:

IP63: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Aanvullend op de magneetvoet zijn schroefklem, wandhouder en (tafel)voet op aanvraag leverbaar.