Led-oppervlakverlichting met accu 18 W

Artikelnummer: 081266 18
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 54
    ATEX-zone geen
    Fabrikantnummer VEGA 1500 C+R
    Lichtstroom 2.500 lm
    Lichtstroom stand 2 750 lm
    Brandduur 3 h
    Energievoorziening Accuvoeding
    CRI-waarde 80
    Kleurtemperatuur 6.500 K
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2,6 Ah
    Accuspanning 11,1 V
    Totale lengte 288 mm
    Totale breedte 103 mm
    Totale hoogte 280 mm
    Gewicht 1.600 g
    Producttype Oppervlakverlichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081266 18
    EAN/GTIN 5708997354513
    Nummer fabrikant 03.5451

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing.
    Met 2 lichtstanden en een brandduur van maximaal 3 uur. Stelvoet van staal, poedercoating.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    T.b.v.:

    Driepootstatief nr. 081252 maat 1,35-3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen