{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | NOVA 3K C+R | |
Lichtstroom | 400 lm - 4.000 lm | |
Brandduur | 1 h - 14 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
CRI-waarde | 80 | |
Kleurtemperatuur | 6.000 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4,4 Ah | |
Accuspanning | 11,1 V | |
Totale lengte | 235 mm | |
Totale breedte | 88 mm | |
Totale hoogte | 233 mm | |
Gewicht | 1.780 g | |
Producttype | Werklamp | |
Wattage | 29 W |
Artikelnummer | 081254 26 | |
EAN/GTIN | 5708997354414 | |
Nummer fabrikant | 03.5441 |