{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | NOVA 5K 42W | |
Lichtstroom | 600 lm - 6.000 lm | |
Brandduur | 1 h - 12 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
CRI-waarde | 80 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,2 Ah | |
Accuspanning | 11,1 V | |
Totale lengte | 275 mm | |
Totale breedte | 92 mm | |
Totale hoogte | 275 mm | |
Gewicht | 2.600 g | |
Producttype | Werklamp | |
Wattage | 42 W |
Artikelnummer | 081254 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354438 | |
Nummer fabrikant | 03.5443 |