Led-straler met dimfunctie CONNECT NOVA-2

Artikelnummer: 081232 NOVA-2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
Lichtstroom 200 lm - 2.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Totale lengte 163 mm
Totale breedte 63 mm
Totale hoogte 163 mm
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081232 NOVA-2
EAN/GTIN 5708997006719
Nummer fabrikant 03.6100C

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en
resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V
Accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®
Stroomvoorziening.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.