Netadapter 100-240V Schuko POWER-C

Artikelnummer: 081249 POWER-C
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Producttype Netadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081249 POWER-C
EAN/GTIN 5708997006795
Nummer fabrikant 03.6123C

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomvoorziening voor netvoeding van alle SCANGRIP® CONNECT lampen en stralers. In plaats van de accu wordt de netadapter op de lamp geschoven, waardoor een gebruik met kabel voor onbeperkte tijd mogelijk is.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.