{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | W2R Work | |
Lichtstroom | 60 lm - 220 lm | |
Brandduur | 1,5 h - 7 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
CRI-waarde | 70 | |
Kleurtemperatuur | 6.000 K - 7.500 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 0,63 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 176 mm | |
Totale breedte | 17 mm | |
Gewicht | 61 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081227 W2R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032063 | |
Nummer fabrikant | 502809 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LichtpenW2R-WORK
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.024 stuks direct leverbaar
42,00 €
€ 36,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Energievoorziening | Netvoeding | Accuvoeding | Accuvoeding |
Gewicht | 61 g | 266 g | 470 g |
IP-klasse | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Lichtstroom | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Werklamp | Werklamp | Werklamp |