Led-accuwerklamp 360

Artikelnummer: 081543 360
op aanvraag
Op voorraad
575 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 54
    ATEX-zone geen
    Lichtstroom 60 lm - 1.000 lm
    Brandduur 1,5 h
    Energievoorziening Accuvoeding
    Lichtbron Led-module
    Lampen vervangbaar nee
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 3,7 V
    Totale lengte 260 mm
    Gewicht 470 g
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081543 360
    EAN/GTIN 4062406056858
    Nummer fabrikant 081543 360

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Led-accuwerklamp met draaibare lichtkop, draaiknop voor traploos dimmen. Lichtdoorlatende afdekking zorgt voor spiegelvrije 360° verlichting. Voet met geïntegreerde magneet en ophanghaak.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief laadkabel en netadapter.