{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Stalen koppeling | |
Maximale werkdruk | 16 bar | |
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) | 8 mm | |
Doorstroomwaarde | 950 l/min | |
Producttype | Koppeling |
Artikelnummer | 080278 8 | |
EAN/GTIN | 7391390419026 | |
Nummer fabrikant | 103102003 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 8mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorstroomwaarde | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiaal | Stalen koppeling | ||
Producttype | Koppeling | Koppeling | Koppeling |