{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Stalen koppeling | |
Maximale werkdruk | 16 bar | |
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) | 13 mm | |
Doorstroomwaarde | 950 l/min | |
Producttype | Koppeling |
Artikelnummer | 080278 13 | |
EAN/GTIN | 7391390419040 | |
Nummer fabrikant | 103102005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 13mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorstroomwaarde | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Koppeling | Koppeling | Koppeling |