PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm 8 m

Artikelnummer: 080240 8
(10,63 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PU-spiraalslang
Maximale werkdruk 10 bar
maximale barstdruk 35 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 8 m
Kleur blauw
Aansluiting snelkoppeling 1/4 inch
Aansluiting steeknippel 1/4 inch
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080240 8
EAN/GTIN 7391390134486
Nummer fabrikant 309589708

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.
PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8 × 12 mm 8 m ISO B.

Levering:

Inclusief stalen veiligheids-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen