PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 2m

Artikelnummer: 080240 2
Price per 1 Stuk (21,62 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PU-spiraalslang
Maximale werkdruk 10 bar
maximale barstdruk 35 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 2 m
Kleur blauw
Aansluiting snelkoppeling 1/4 inch
Aansluiting steeknippel 1/4 inch
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080240 2
EAN/GTIN 7391390097453
Nummer fabrikant 309589762
Fabrikant CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.
PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8 × 12 mm 2 m ISO B.

Levering:

Inclusief stalen veiligheids-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.