{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 490 mm | |
Behuizing diepte | 190 mm | |
Behuizing hoogte | 409 mm | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kleur behuizing | blauw | |
Aansluiting uitgang | 3/8 inch | |
Maximale werkdruk | 16 bar | |
bruikbare slanglengte | 15 m | |
Slang buiten-⌀ | 13,5 mm | |
Slang binnen-⌀ | 9,5 mm | |
Materiaal slang | Polyurethaan | |
Kleur slang | oranje | |
Oprolautomaat SCS | ja | |
Geschikt voor | Perslucht | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080078 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284688 | |
Nummer fabrikant | 080078 15 |