Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, bruikbare slanglengte: 10m

Artikelnummer: 080078 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 310 mm
Behuizing diepte 190 mm
Behuizing hoogte 406 mm
Materiaal behuizing kunststof
Kleur behuizing blauw
Aansluiting uitgang 1/4 inch
Maximale werkdruk 16 bar
bruikbare slanglengte 10 m
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
Materiaal slang Polyurethaan
Kleur slang oranje
Oprolautomaat SCS ja
Geschikt voor Perslucht
Producttype Slangoprollers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671
Nummer fabrikant 080078 10
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veiligheids-slangoproller met zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan.
  • Slanggeleiding en gecontroleerd intreksysteem.
  • Geïntegreerde stopbal.
  • PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen, geschikt voor een grote doorstroming.
  • Zwenkbare wandhouder voor positionering aan wand en plafond.

Slangoproller voor perslucht. Robuuste slang met oplichtende signaalkleur oranje. Voor veilig gebruik.

Levering:

Inclusief GARANT veiligheidskoppeling staal en nippel.

Tip:

Zie voor geschikte veiligheidskoppelingen nr. 080270080272.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Art.nr. 080078: Uitsluitend voor gebruik met perslucht, alleen binnen.
  • Art.nr. 080079: Uitsluitend voor gebruik met water, zowel binnen als buiten.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voorafgaand aan reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de slang van de voedingsbron loskoppelen.
  • Bevestigingsbeugel voor de montage aan effen, voor het gewicht van de slangoproller geschikt(e) wand of plafond.
  • Alle verbindingen na gebruik loskoppelen.
  • Slang na gebruik volledig oprollen.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.

Onjuist gebruik
  • Geen gebruik van de slangoproller zonder voorafgaande montage aan wand of plafond.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet gebruiken voor ontvlambare gassen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet schoksgewijs aan de slang trekken.
  • Slang niet in de buurt van scherpe randen gebruiken.
  • Slang plat op de vloer leggen, niet knikken en lussen voorkomen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen