{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 490 mm | |
Behuizing diepte | 190 mm | |
Behuizing hoogte | 409 mm | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kleur behuizing | blauw | |
Aansluiting uitgang | 1/4 inch | |
Aansluiting ingang | 1/4 inch | |
Maximale werkdruk | 16 bar | |
bruikbare slanglengte | 17 m | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
Materiaal slang | Polyurethaan | |
Kleur slang | blauw | |
Oprolautomaat SCS | ja | |
Geschikt voor | Perslucht | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080072 17S | |
EAN/GTIN | 7391390327246 | |
Nummer fabrikant | 309112120 |