Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 10S

Artikelnummer: 080072 10S
Prijs per 1 Stuk (32,29 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 406 mm
Behuizing diepte 190 mm
Behuizing hoogte 313 mm
Materiaal behuizing kunststof
Kleur behuizing blauw
Aansluiting uitgang 1/4 inch
Aansluiting ingang 1/4 inch
Maximale werkdruk 16 bar
bruikbare slanglengte 10 m
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
Materiaal slang Polyurethaan
Kleur slang blauw
Oprolautomaat SCS ja
Geschikt voor Perslucht
Producttype Slangoprollers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080072 10S
EAN/GTIN 7391390327154
Nummer fabrikant 309112022
Fabrikant CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids-slangoproller met slanggeleiding en gecontroleerde, krachtige intrekking.
Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan. Compacte constructie en eenvoudige montage aan wand of plafond, met 180° zwenkbereik. Voor een grote doorstroming geschikte PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen.

Tip:

Koppeling zie nr. 080286.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen