2-oorslangklemmen, set 10-delig 13-15 mm

Artikelnummer: 080054 13-15
Prijs instellen 10 Stuk (0,69 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik slang buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal chroomglansverzinkt staal
Spanbereik slang buiten-⌀ 13 mm - 15 mm
Setinhoud 10-delig
Producttype Slangklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080054 13-15
EAN/GTIN 4047322563031
Nummer fabrikant 143187

Omschrijving

Uitvoering:

2-oorslangklem van chroomglansverzinkt staal.

Tip:

Slangklemtangen vindt u onder nr. 719985 gr. 220.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen