Slangklemtang 220 mm

Artikelnummer: 719985 220
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Armen met PVC bekleed
Kop blank
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719985 220
EAN/GTIN 4047322123891
Nummer fabrikant 719985 220

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk model met slanke kop en lange armen. Gezwart, kop gepolijst, armen met PVC bekleed.

Toepassing:

Voor de montage van 1-oor- of 2-oorslangklemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren. Dankzij de speciale plaatsing van de bekken kunnen de klemmen naar keuze kops of zijdelings worden aangeknepen, afhankelijk van de toegankelijkheid.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.