{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Zacht PVC | |
Maximale werkdruk | 8 bar | |
Testdruk | 20 bar | |
Slang buiten-⌀ | 15,25 mm | |
Slang binnen-⌀ | 13 mm | |
Slanglengte | 50 m | |
Kleur | geel | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080047 13 | |
EAN/GTIN | 3291671163782 | |
Nummer fabrikant | 116378 | |
Fabrikant | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |