{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Zacht PVC | |
Maximale werkdruk | 6 bar | |
Testdruk | 20 bar | |
Slang buiten-⌀ | 21,4 mm | |
Slang binnen-⌀ | 19 mm | |
Slanglengte | 50 m | |
Kleur | geel | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080047 19 | |
EAN/GTIN | 3291671942554 | |
Nummer fabrikant | 194255 |