{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Maximaal toerental | 13.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 498 l/min | |
Schuurzool-⌀ | 150 mm | |
Type afzuiging | Geïntegr. afzuiging | |
Slag | 5 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Geluidsproductie | 82 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,9 m/s2 | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 079657 R036CS1HL | |
EAN/GTIN | 663023170978 |