Perslucht-excenterschuurmachine, Type: R036CC1HL

Artikelnummer: 079657 R036CC1HL
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Maximaal toerental 13.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 498 l/min
Schuurzool-⌀ 150 mm
Type afzuiging Extern
Slag 5 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 82 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,9 m/s2
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079657 R036CC1HL
EAN/GTIN 663023170923

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. Comfortabel gebruik dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving met stalen cilinder, laag geluidsniveau.
Krachtige excenterschuurmachine voor externe afzuiging. Met 5 mm slag.

Tip:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.