Perslucht-excenterschuurmachine X61V

Artikelnummer: 079656 X61V
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Extreme 150mm
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 538 l/min
Schuurzool-⌀ 150 mm
Type afzuiging Extern
Slag 5 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 75 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 8,78 m/s2
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079656 X61V
EAN/GTIN 616026000346
Nummer fabrikant X61V

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. Comfortabel gebruik dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving met stalen cilinder, laag geluidsniveau.
Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging.
Excenter-schuurmachine uit de serie EXTREME. Zeer ergonomisch en krachtig. Met 5 mm slag. Aansluiting voor externe afzuiging.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Tip:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.
Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen