{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | MiniExtreme 76mm | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 538 l/min | |
Schuurzool-⌀ | 76 mm | |
Type afzuiging | Extern | |
Slag | 5 mm | |
Gewicht | 0,7 kg | |
Geluidsproductie | 75 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,78 m/s2 | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 079656 X31V | |
EAN/GTIN | 616026002920 | |
Nummer fabrikant | X31V |