{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Afgegeven vermogen | 400 W | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 1.260 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Fabrikantnummer | 4200D24 | |
Bandbreedte | 13 mm | |
Bandlengte | 610 mm | |
Gewicht | 1,39 kg | |
Geluidsproductie | 78 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Bandschuurmachine |
Artikelnummer | 079570 4200D24 | |
EAN/GTIN | 015451689636 |