{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Afgegeven vermogen | 300 W | |
Maximaal toerental | 26.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 1.020 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Fabrikantnummer | 3260D12K | |
Bandbreedte | 3, 13 16-19 mm | |
Bandlengte | 305 mm | |
Gewicht | 0,77 kg | |
Geluidsproductie | 81,5 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Bandschuurmachine |
Artikelnummer | 079570 3260D12K | |
EAN/GTIN | 015451689674 |